SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3111
ポート数
3
弁形式/ボディ形状
(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)
(1) Φ1.5
使用流体
空気・水
電磁弁オプション
(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
31
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24260338
VX3111-00-3DR1
CADデータダウンロード
AC110(50/60Hz)
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24260347
VX3111-00-5TL1
CADデータダウンロード
DC24
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください