直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114G

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114G - SMC
ポート数3ねじの種類(-) Rc弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5使用流体空気・水電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル31内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24260758VX3114G-01-5G1DC24(01) 1/8(G) グロメット(-) なし
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
24260767VX3114G-02-1DLR1AC100(50/60Hz)(02) 1/4(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24260776VX3114G-02-1GR1-BAC100(50/60Hz)(02) 1/4(G) グロメット(B) ブラケット付
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする