SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114H
ポート数
3
管接続口径
(01) 1/8
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(1) Φ1.5
使用流体
油
電磁弁オプション
(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS
追記号
(-) なし
モデル
31
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24260803
VX3114H-01-6GS1-B
CADデータダウンロード
DC12
(-) Rc
¥
11,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24260819
VX3114H-01F-5G1
CADデータダウンロード
DC24
(F) G
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24260828
VX3114H-01N-3DOR1-B
CADデータダウンロード
AC110(50/60Hz)
(N) NPT
¥
11,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください