曜日別特売

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114M

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114M - SMC
ポート数3管接続口径(01) 1/8弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(1) Φ1.5使用流体中真空・ノンリーク・禁油電磁弁オプション(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル31内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24260864VX3114M-01-5TZ1-BDC24(-) Rc(TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付(B) ブラケット付
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24260873VX3114M-01-6DS1-BDC12(-) Rc(DS) DIN terminal with surge voltage suppressor(B) ブラケット付
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24260889VX3114M-01-6G1-BDC12(-) Rc(G) グロメット(B) ブラケット付
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24260898VX3114M-01F-5DZ1-BDC24(F) G(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light(B) ブラケット付
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24260907VX3114M-01N-5G1DC24(N) NPT(G) グロメット(-) なし
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする