SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3114Z
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(1) Φ1.5
電磁弁オプション
(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号
(Z) 禁油仕様
モデル
31
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24261074
VX3114Z-01-1DLR1-B
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
(01) 1/8
¥
7,480
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261083
VX3114Z-01-2GR1-B
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
(01) 1/8
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261099
VX3114Z-01-3GR1-B
CADデータダウンロード
AC110(50/60Hz)
(01) 1/8
¥
5,610
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261108
VX3114Z-02-5TL1
CADデータダウンロード
DC24
(02) 1/4
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください