SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3115Z
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
弁形式/ボディ形状
(5) COM.
オリフィス径(Φmm)
(1) Φ1.5
電磁弁オプション
(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号
(Z) 禁油仕様
モデル
31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24261126
VX3115Z-00-5GS1
CADデータダウンロード
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください