SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3120
ポート数
3
使用流体
空気・水
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24261135
VX3120-01F-3DLR1
G1/8
AC110(50/60Hz)
G
¥
6,990
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261144
VX3120-01F-3DOR1
G1/8
AC110(50/60Hz)
G
¥
5,830
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261153
VX3120-01F-5DZ1-B
G1/8
DC24
G
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261169
VX3120-01F-7DOR1
G1/8
AC240(50/60Hz)
G
¥
5,830
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261178
VX3120-01N-3GR1-B
NPT1/8
AC110(50/60Hz)
NPT
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261187
VX3120-01N-5D1
NPT1/8
DC24
NPT
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261196
VX3120-02-3DR1-B
Rc1/4
AC110(50/60Hz)
Rc
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261205
VX3120-02-5DS1-B
Rc1/4
DC24
Rc
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261214
VX3120-02F-4TLR1
G1/4
AC220(50/60Hz)
G
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261223
VX3120-02F-5DZ1
G1/4
DC24
G
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261239
VX3120-02F-6D1-B
G1/4
DC12
G
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261248
VX3120-02T-5D1
NPTF1/4
DC24
NPTF
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください