SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3120G
ポート数
3
ねじの種類
Rc
使用流体
空気・水
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24261293
VX3120G-01-5DZ1
Rc1/8
DC24
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261309
VX3120G-02-JTR1
Rc1/4
AC230(50/60Hz)
¥
11,060
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261318
VX3120G-02-5DS1-B
Rc1/4
DC24
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください