SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3120M
ポート数
3
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24261388
VX3120M-01-6G1-B
Rc1/8
DC12
Rc
¥
12,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261397
VX3120M-02N-5DS1-B
NPT1/4
DC24
NPT
¥
14,190
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください