直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3120V

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3120V - SMC
ポート数3使用流体中真空・ノンリーク・禁油内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24261415VX3120V-01-1DLRc1/8AC100(50/60Hz)Rc
9,900
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261424VX3120V-01F-JDR1G1/8AC230(50/60Hz)G
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする