SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3121
ポート数
3
弁形式/ボディ形状
(1) N.C.
オリフィス径(Φmm)
(2) Φ2.2
使用流体
空気・水
電磁弁オプション
(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
31
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24261476
VX3121-00-2TLR1
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
(TL) コンジットターミナル・ランプ付
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261485
VX3121-00-2TR1
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
(T) コンジットターミナル付
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261494
VX3121-00-3DLR1
CADデータダウンロード
AC110(50/60Hz)
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
¥
6,990
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261503
VX3121-00-5TL1
CADデータダウンロード
DC24
(TL) コンジットターミナル・ランプ付
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261519
VX3121-00-5TZ1
CADデータダウンロード
DC24
(TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください