SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3122
ポート数
3
使用流体
空気・水
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24261555
VX3122-01N-3DLR1-B
CADデータダウンロード
AC110(50/60Hz)
(N) NPT
(01) 1/8
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261564
VX3122-02N-BDR1
-
NPT
NPT1/4
¥
6,160
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261573
VX3122-02N-3DLR1-B
CADデータダウンロード
AC110(50/60Hz)
(N) NPT
(02) 1/4
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261589
VX3122-02N-5DL1-B
CADデータダウンロード
DC24
(N) NPT
(02) 1/4
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください