SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3122M
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
リード線取出方法
(G) グロメット
ブラケット
(B) ブラケット付
弁形式/ボディ形状
(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)
(2) Φ2.2
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
電磁弁オプション
(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS
追記号
(-) なし
モデル
31
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24261616
VX3122M-01-6G1-B
CADデータダウンロード
DC12
(01) 1/8
¥
12,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261625
VX3122M-02-5G1-B
CADデータダウンロード
DC24
(02) 1/4
¥
12,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください