SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3122Z
ポート数
3
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル付
ブラケット
(-) なし
弁形式/ボディ形状
(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)
(2) Φ2.2
電磁弁オプション
(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号
(Z) 禁油仕様
モデル
31
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24261643
VX3122Z-02-1TR1
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261659
VX3122Z-02-5T1
CADデータダウンロード
DC24
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください