直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124A

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124A - SMC
ポート数3管接続口径(01) 1/8弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体電磁弁オプション(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24261747VX3124A-01-1GR1-BAC100(50/60Hz)(-) Rc(G) グロメット(B) ブラケット付
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261756VX3124A-01-5DS1-BDC24(-) Rc(DS) DIN terminal with surge voltage suppressor(B) ブラケット付
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261765VX3124A-01F-5DZ1-BDC24(F) G(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light(B) ブラケット付
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261774VX3124A-01F-5D1-BDC24(F) G(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261783VX3124A-01N-5GS1DC24(N) NPT(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付(-) なし
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする