SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124C
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(G) グロメット
ブラケット
(B) ブラケット付
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(2) Φ2.2
電磁弁オプション
(C) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24261799
VX3124C-02F-5G1-B
CADデータダウンロード
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください