SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124G
ポート数
3
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(01) 1/8
リード線取出方法
(G) グロメット
ブラケット
(-) なし
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(2) Φ2.2
使用流体
空気・水
電磁弁オプション
(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号
(-) なし
モデル
31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24261817
VX3124G-01F-6G1
CADデータダウンロード
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください