SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124GZ
ポート数
3
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
リード線取出方法
(TL) コンジットターミナル・ランプ付
ブラケット
(B) ブラケット付
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(2) Φ2.2
使用流体
空気・水
電磁弁オプション
(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号
(Z) 禁油仕様
モデル
31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24261826
VX3124GZ-01-3TLR1-B
CADデータダウンロード
¥
11,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください