直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124HZ

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124HZ - SMC
ポート数3定格電圧(V)DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8ブラケット(-) なし弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体電磁弁オプション(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(Z) 禁油仕様モデル31内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24261844VX3124HZ-01-5DL1(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261853VX3124HZ-01-5GS1(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする