直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124K

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124K - SMC
ポート数3弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2電磁弁オプション(K) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル31内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24261878VX3124K-01-1GR1AC100(50/60Hz)(-) Rc(01) 1/8(G) グロメット(-) なし
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261887VX3124K-02-JDR1-BAC230(50/60Hz)(-) Rc(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261896VX3124K-02-5DZ1DC24(-) Rc(02) 1/4(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light(-) なし
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261905VX3124K-02-5TS1-BDC24(-) Rc(02) 1/4(TS) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路付(B) ブラケット付
12,760
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261914VX3124K-02F-5D1DC24(F) G(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) なし
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261923VX3124K-02N-5G1DC24(N) NPT(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261939VX3124K-02N-5G1-BDC24(N) NPT(02) 1/4(G) グロメット(B) ブラケット付
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする