SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124M
ポート数
3
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24261948
VX3124M-01-6G1-B
CADデータダウンロード
DC12
(-) Rc
(01) 1/8
¥
12,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261957
VX3124M-02-5D-B
DC24
Rc
Rc1/4
¥
13,880
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください