SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124QZ
ポート数
3
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付
ブラケット
(B) ブラケット付
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(2) Φ2.2
使用流体
蒸気
電磁弁オプション
(Q) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: SUS/Ag
追記号
(Z) 禁油仕様
モデル
31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24261966
VX3124QZ-02-2GS1-B
CADデータダウンロード
¥
12,710
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください