SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124S
ポート数
3
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(G) グロメット
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(2) Φ2.2
使用流体
蒸気
電磁弁オプション
(S) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37/Cu
追記号
(-) なし
モデル
31
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24261975
VX3124S-02-3G1-B
CADデータダウンロード
AC110(50/60Hz)
(-) Rc
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24261984
VX3124S-02F-JG1
CADデータダウンロード
AC230(50/60Hz)
(F) G
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください