SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3124SZ
ポート数
3
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(01) 1/8
リード線取出方法
(G) グロメット
ブラケット
(-) なし
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(2) Φ2.2
使用流体
蒸気
電磁弁オプション
(S) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: C37/Cu
追記号
(Z) 禁油仕様
モデル
31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24261993
VX3124SZ-01N-3G1
CADデータダウンロード
¥
6,930
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください