SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3125AZ
ポート数
3
定格電圧(V)
DC12
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
弁形式/ボディ形状
(5) COM.
オリフィス径(Φmm)
(2) Φ2.2
使用流体
油
電磁弁オプション
(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37
追記号
(Z) 禁油仕様
モデル
31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24262088
VX3125AZ-00-6D1
CADデータダウンロード
¥
7,590
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください