直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3130G

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3130G - SMC
ポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気・水内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24262368VX3130G-01-5D1-BRc1/8Rc
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
24262377VX3130G-01F-5DL1G1/8G
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24262386VX3130G-01F-5DO1G1/8G
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
24262395VX3130G-01F-5D1G1/8G
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
24262404VX3130G-02-5D1-BRc1/4Rc
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする