SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3130H
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
使用流体
油
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24262413
VX3130H-01-5D1-B
Rc1/8
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24262429
VX3130H-02-5GS1
Rc1/4
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください