直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3130HZ

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3130HZ - SMC
ポート数3定格電圧(V)DC24使用流体内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24262438VX3130HZ-01F-5DL1-BG1/8G
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24262447VX3130HZ-01F-5DZ1G1/8G
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24262456VX3130HZ-02-5GS1Rc1/4Rc
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする