SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3130V
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
ポート数
3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24262526
VX3130V-01-1DR1
AC100(50/60Hz)
Rc1/8
Rc
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24262535
VX3130V-01N-5G1
DC24
NPT1/8
NPT
¥
8,030
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24262544
VX3130V-02N-5DZ1-B
DC24
NPT1/4
NPT
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください