SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3132
ポート数
3
管接続口径
(02) 1/4
弁形式/ボディ形状
(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)
(3) Φ3
使用流体
空気・水
電磁弁オプション
(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
31
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24262614
VX3132-02-5DS1
CADデータダウンロード
DC24
(-) Rc
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24262623
VX3132-02-7TR1
CADデータダウンロード
AC240(50/60Hz)
(-) Rc
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24262639
VX3132-02T-6G1-B
CADデータダウンロード
DC12
(T) NPTF
¥
5,280
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください