SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3132E
ポート数
3
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(G) グロメット
ブラケット
(-) なし
弁形式/ボディ形状
(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)
(3) Φ3
使用流体
温水
電磁弁オプション
(E) シール材質: EPDM、 ボディ材質: C37/Cu
追記号
(-) なし
モデル
31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24262657
VX3132E-02-2G1
CADデータダウンロード
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください