SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3132GZ
ポート数
3
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(G) グロメット
ブラケット
(B) ブラケット付
弁形式/ボディ形状
(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)
(3) Φ3
使用流体
空気・水
電磁弁オプション
(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号
(Z) 禁油仕様
モデル
31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24262675
VX3132GZ-02-2GR1-B
CADデータダウンロード
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください