直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3132M

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3132M - SMC
ポート数3管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体中真空・ノンリーク・禁油内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24262684VX3132M-02-1GS-B
13,770
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする