SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134A
ポート数
3
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(3) Φ3
使用流体
油
電磁弁オプション
(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
31
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24262815
VX3134A-01F-6D1
CADデータダウンロード
DC12
(F) G
(01) 1/8
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24262824
VX3134A-02-5DS1-B
CADデータダウンロード
DC24
(-) Rc
(02) 1/4
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください