SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134E
ポート数
3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
リード線取出方法
(TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(3) Φ3
使用流体
温水
電磁弁オプション
(E) シール材質: EPDM、 ボディ材質: C37/Cu
追記号
(-) なし
モデル
31
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24262867
VX3134E-01-1TZ1
CADデータダウンロード
(-) なし
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24262876
VX3134E-01-1TZ1-B
CADデータダウンロード
(B) ブラケット付
¥
8,750
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください