SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134G
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(02) 1/4
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(3) Φ3
使用流体
空気・水
電磁弁オプション
(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS
追記号
(-) なし
モデル
31
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24262885
VX3134G-02F-5DL1-B
CADデータダウンロード
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
(B) ブラケット付
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24262894
VX3134G-02F-5DZ1
CADデータダウンロード
(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light
(-) なし
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください