直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134H

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134H - SMC
ポート数3ねじの種類(F) G弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体電磁弁オプション(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル31内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24262928VX3134H-01F-5DL1DC24(01) 1/8
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24262937VX3134H-02F-4DLR1AC220(50/60Hz)(02) 1/4
12,760
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24262946VX3134H-02F-5DO1-BDC24(02) 1/4
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする