SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134HZ
ポート数
3
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(3) Φ3
使用流体
油
電磁弁オプション
(H) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS
追記号
(Z) 禁油仕様
モデル
31
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24262955
VX3134HZ-01-2GR1-B
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
(-) Rc
(01) 1/8
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24262964
VX3134HZ-01-5GS1-B
CADデータダウンロード
DC24
(-) Rc
(01) 1/8
¥
12,320
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24262973
VX3134HZ-02F-5DZ1
CADデータダウンロード
DC24
(F) G
(02) 1/4
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください