SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134M
ポート数
3
管接続口径
(02) 1/4
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(3) Φ3
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
電磁弁オプション
(M) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS
追記号
(-) なし
モデル
31
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24263007
VX3134M-02F-5D1-B
CADデータダウンロード
DC24
(F) G
¥
13,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24263016
VX3134M-02T-6G1
CADデータダウンロード
DC12
(T) NPTF
¥
12,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください