直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134NZ

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134NZ - SMC
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付ブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体電磁弁オプション(N) シール材質: FKM、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(Z) 禁油仕様モデル31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24263025VX3134NZ-02-1GS1-B
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする