直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134P

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134P - SMC
ポート数3定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8リード線取出方法(TZ) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路ランプ付弁形式/ボディ形状(4) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体温水電磁弁オプション(P) シール材質: EPDM、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(-) なしモデル31内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24263034VX3134P-01-2TZ1(-) なし
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24263043VX3134P-01-2TZ1-B(B) ブラケット付
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする