直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134Q

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134Q - SMC
使用流体蒸気定格電圧(V)AC110(50/60Hz)弁形式/ボディ形状(4) COM.ポート数3オリフィス径(Φmm)(3) Φ3電磁弁オプション(Q) シール材質: FFKM/PTFE、 ボディ材質: SUS/Ag追記号(-) なしモデル31内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24263068VX3134Q-01-3TZ1-B(01) 1/8(-) Rc
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24263077VX3134Q-02N-3C1(02) 1/4(N) NPT
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする