直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134V

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134V - SMC
使用流体中真空・ノンリーク・禁油弁形式/ボディ形状(4) COM.ポート数3オリフィス径(Φmm)(3) Φ3電磁弁オプション(V) シール材質: FKM、ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル31内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24263138VX3134V-01F-5DZ1-BDC24(01) 1/8(F) G(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light(B) ブラケット付
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
24263147VX3134V-01F-5G1-BDC24(01) 1/8(F) G(G) グロメット(B) ブラケット付
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
24263156VX3134V-01F-6C1DC12(01) 1/8(F) G(C) コンジット(-) なし
8,470
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24263165VX3134V-01N-5GS1DC24(01) 1/8(N) NPT(GS) グロメット・サージ電圧保護回路付(-) なし
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
24263174VX3134V-02F-5TS1DC24(02) 1/4(F) G(TS) コンジットターミナル・サージ電圧保護回路付(-) なし
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする