SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3134Z
ポート数
3
管接続口径
(02) 1/4
弁形式/ボディ形状
(4) COM.
オリフィス径(Φmm)
(3) Φ3
電磁弁オプション
(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号
(Z) 禁油仕様
モデル
31
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24263183
VX3134Z-02-5GS1
CADデータダウンロード
DC24
(-) Rc
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24263199
VX3134Z-02N-3DLR1-B
CADデータダウンロード
AC110(50/60Hz)
(N) NPT
¥
7,480
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください