SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3220M
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24263375
VX3220M-02-5D1-B
Rc1/4
Rc
¥
17,330
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24263384
VX3220M-03F-5DL1
G3/8
G
¥
17,990
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください