SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3222
使用流体
空気・水
弁形式/ボディ形状
(2) N.O.
ポート数
3
オリフィス径(Φmm)
(2) Φ2.2
電磁弁オプション
(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
32
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24263418
VX3222-02-1DLR1-B
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
(02) 1/4
(-) Rc
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
(B) ブラケット付
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24263427
VX3222-02-2DR1-B
CADデータダウンロード
AC200(50/60Hz)
(02) 1/4
(-) Rc
(D) DIN形ターミナル
(B) ブラケット付
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24263436
VX3222-02N-3DR1
CADデータダウンロード
AC110(50/60Hz)
(02) 1/4
(N) NPT
(D) DIN形ターミナル
(-) なし
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24263445
VX3222-03-1GR1-B
CADデータダウンロード
AC100(50/60Hz)
(03) 3/8
(-) Rc
(G) グロメット
(B) ブラケット付
¥
7,480
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24263454
VX3222-03-5DS1
CADデータダウンロード
DC24
(03) 3/8
(-) Rc
(DS) DIN terminal with surge voltage suppressor
(-) なし
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24263463
VX3222-03-5DZ1-B
CADデータダウンロード
DC24
(03) 3/8
(-) Rc
(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light
(B) ブラケット付
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください