SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3222A
ポート数
3
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
ブラケット
(B) ブラケット付
弁形式/ボディ形状
(2) N.O.
オリフィス径(Φmm)
(2) Φ2.2
使用流体
油
電磁弁オプション
(A) シール材質: FKM、 ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24263479
VX3222A-02F-4DLR1-B
CADデータダウンロード
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください