直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3222G

直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3222G - SMC
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類(-) Rcリード線取出方法(G) グロメットブラケット(B) ブラケット付弁形式/ボディ形状(2) N.O.オリフィス径(Φmm)(2) Φ2.2使用流体空気・水電磁弁オプション(G) シール材質: NBR、 ボディ材質: SUS追記号(-) なしモデル32内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24263488VX3222G-02-1GR1-B(02) 1/4
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24263497VX3222G-03-1GR1-B(03) 3/8
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする