SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3223
ポート数
3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
リード線取出方法
(TL) コンジットターミナル・ランプ付
弁形式/ボディ形状
(3) N.O.
オリフィス径(Φmm)
(2) Φ2.2
使用流体
空気・水
電磁弁オプション
(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
モデル
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24263524
VX3223-00-1TLR1
CADデータダウンロード
¥
8,970
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください