SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX3シリーズ VX3224A
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
使用流体
油
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24263594
VX3224A-02-5GS-B
Rc
Rc1/4
¥
9,970
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24263603
VX3224A-02-5G1
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
¥
8,860
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24263619
VX3224A-02-5TL1
CADデータダウンロード
(-) Rc
(02) 1/4
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24263628
VX3224A-03-5G1
CADデータダウンロード
(-) Rc
(03) 3/8
¥
8,860
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください